| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2216876 Herst.-Nr.: BSVI80.3 EAN/GTIN: 4011126056242 |
| |
|
| | |
| Stoßstellenabdeckung, zur Abdeckung der Stoßstellen (Schnittkanten) an Inneneckoberteilen der Gerätekanäle BU65..., halogenfrei. VDE zertifiziert! Verwendung für: Inneneck 90° BI... Abmessungen (ca. Maße) Schenkel: 20 x 20 mm Deckeleinschublänge je Schenkel: 11 mm für Deckelöffnung: 80 mm Werkstoff: ASA (Acrylsäureester-Styrol-Acrylnitril-Pfropfcopolymer) Farbton: reinweiß RAL: 9010 (ähnlich) Farbe: weiß, Ausführung: Oberteilschnittkaschierung, Halogenfrei: true, Form: symmetrisch, RAL-Nummer: 9010, Oberflächenschutz: unbehandelt, Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe: 66 mm, Werkstoffgüte: Acrylnitril-Styrol-Acrylat (ASA), Einsatztemperatur: -5...60 °C, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: aufrastbar, Oberteilbreite: 80 mm, Schutzart (IP): IP20, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Kleinhuis GmbH & Co. KG, Hermann | Produkt Typ: | BSVI80.3 | Ident Code: | 2-BSVI80.3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelkanal (Metall-), Kabelbühne (Metall-) |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | 20 | | € 5,90* | ab € 2,2598* | € 2,9898* | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 2,03* | € 3,20* | | | | | 29 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,0431* | € 3,2131* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 2,30* | € 3,60* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,40391* | € 3,75391* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 59,796* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|