| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2219732 Herst.-Nr.: SL2008089011 EAN/GTIN: 4012740895415 |
| |
|
| | |
| Abzweig auf Aufbodenkanäle zu Sockelleistenkanal SL 20x80mm graphitschwarz. Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. 3D-Abzweiger zur Weiterführung von Leitungsführungskanälen (Wand, Boden) zum Aufrasten auf das Unterteil. Halogenfrei: true, RAL-Nummer: 9011, Werkstoff: Kunststoff, Schlagfestigkeit: IK07, Kanalanschluss: Leitungsführungskanal, Schutzart (IP): IP40, Höhe Sockelleistenkanal: 80 mm, Tiefe Sockelleistenkanal: 20 mm, Farbe Oberteil: anthrazit Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | SL2008089011 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PVC-Kabelbühne (Teile), Kunststoffkanal (Kabel-, Teile), PVC-Kanal (Kabel-, Teile), Kabelkanal (PVC-, Teile), PVC-Kabelkanal (Teile) |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 9,80* | € 13,53* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,89* | € 13,63* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,19* | € 13,96* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,34* | € 14,16* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 11,87* | € 16,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|