| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2219802 Herst.-Nr.: SL201159009011 EAN/GTIN: 4012740896160 |
| |
|
| | |
| Geräteträger Steckdose 2-fach vorverdrahtet Steckklemmen zu SL 20x115mm schwarz. Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Komplett vormontierte Geräteträger zum Aufrasten auf das Sockelleistenkanal-Unterteil bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube, 2 vorverdrahtete Steckdosen SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz, 3-Leiter Steckklemmen und Geräteträger-Oberteil. Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. Farbe: sonstige, Halogenfrei: true, RAL-Nummer: 9011, Bestückung: Schutzkontaktsteckdose, Einsatztemperatur: 5...60 °C, Werkstoff: Kunststoff, Montagerichtung: horizontal, Schlagfestigkeit: IK07, Montageart Installationsgerät: bereits bestückt, Schutzart (IP): IP20, Höhe Sockelleistenkanal: 115 mm, Tiefe Sockelleistenkanal: 20 mm, Anzahl der Geräteeinheiten: 2, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | SL201159009011 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PVC-Kabelbühne (Teile), Kunststoffkanal (Kabel-, Teile), PVC-Kanal (Kabel-, Teile), Kabelkanal (PVC-, Teile), PVC-Kabelkanal (Teile) |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,19* | € 35,40* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 27,05* | € 36,36* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 27,49* | € 36,76* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 27,89* | € 37,23* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 31,15* | € 41,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|