| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2226933 Herst.-Nr.: ET900300RG EAN/GTIN: 5012774128236 |
| |
|
| | |
| T-Stück, Breite: 900 mm, zu befestigen mit 24 Schraubensets Ref.Nr. LF G M10 Farbe: sonstige, Ausführung: integrierter Verbinder, Oberflächenschutz: feuerverzinkt, Ausführung der Sprosse: Profil gelocht, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Stahl, Innenradius: 300 mm, Kabelleiter-Abgangsbreite: 900 mm, Kabelleiterbreite: 900 mm, Kabelleiterhöhe: 150 mm, Weitspann-Ausführung: false, Ausführung symmetrisch: true, Ausführung des Seitenholms: Profil (offen), Geeignet für Funktionserhalt: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | ET900300RG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PVC-Kabelbühne (Teile), Kunststoffkanal (Kabel-, Teile), PVC-Kanal (Kabel-, Teile), Kabelkanal (PVC-, Teile), PVC-Kabelkanal (Teile) |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 385,13* | € 462,27* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 421,50* | € 506,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|