Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2228273 Herst.-Nr.: KB380Q EAN/GTIN: 3250613720841 |
| |
|
| | |
| Kammschiene 3 polig 80A Stiftanschluss 16mm² 37 Module Farbe: grau, Isoliert: true, Anzahl der Phasen: 3, Querschnitt: 16 mm², Bemessungsdauerstrom Iu: 80 A, Polzahl: 3, Länge: 1000 mm, Breite in Teilungseinheiten: 39, Bemessungsstoßspannung: 4 kV, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Stift, Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter: false, Geeignet für Geräte mit N-Leiter: false, Geeignet für Anzahl Geräte: 13, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue: 400 V, Teilungsmaß: 17,8 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | KB380Q |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 26,03* | € 35,04* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 26,16* | € 35,30* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 26,26* | € 35,43* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,00* | € 35,92* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 29,50* | € 38,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|