Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UFB900 VLOERDOOS + RAAMWERK GRIJS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2244135
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     5197055
EAN/GTIN:
     7332418020343
Suchbegriffe:
Bodensteckdose
Unterflur-Anschlussdose
unterflur anschlussdose
BODENTANK UFB900 komplett grau aehnl RAL 7011 73x310x310mm: Halogenfreie quadratische Bodenauslaßdose zweiteilig, geprüft nach VDE 0634 Teil 1. Die Auslaßdose ist zum Einbau in FrontLineâ-Eingießdosen vom Typ UFB-IG und in Doppelböden von 18mm – 51mm Dicke geeignet. Es können bis zu 15 Steckdosenaulässe vom Typ CYBÔ realisiert werden. Der Deckel ist bis 3 kN belastbar und durch einfaches umstecken in vier Richtungen klappbar. Die Dose kann durch eine zusätzliche Deckelsicherung gegen unbefugten Zugriff fest verschlossen werden. Durch Kabelklammern und schaumstoffabgedichtete Klappen wird ein sauberer und sicherer Kabelauslaß gewährt. Nenngröße: 310 mm, Anzahl der einbaubaren Geräte: 7, Bodenblech: true, Geeignet für Dichtungseinbau: true, Einbauöffnung für Aufflurtank: true, Nivellierbereich: 110...115 mm, Kanalhöhe: 87...110 mm, Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal: true, Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal: true, Einbauöffnung für Einbaueinheit: rechteckig, Entkopplungsmöglichkeit Oberteil vom Unterteil: true, Kanalbreite: 310 mm, Min. Estrichhöhe: 110 mm, Werkstoff der Seitenwand: Kunststoff
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
5197055
Ident Code:
5197055
Weitere Suchbegriffe: Kabelbühne (Metall-, Teile), Kabelkanal (Metall-, Teile)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 63,39*
€ 81,43*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 63,49*
€ 81,55*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 64,34*
€ 82,67*
Frei Haus
ab € 65,30*
€ 83,94*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 65,77*
€ 84,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,56*
€ 100,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,80*
€ 99,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,92*
€ 93,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,07*
€ 91,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,77*
€ 78,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.