Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2244172 Herst.-Nr.: IMT37303 EAN/GTIN: 3606480398834 |
| |
|
| | |
| Gummidurchführung TET 7-10 Dichtungsbereich M19, Kabel D7-10mm, grau, VPE 50 Stück. Material CR (Chlorophen Kautschuk). Witterungs- und temperaturbeständig für die Verwendung innerhalb und außerhalb von Gebäuden. Beständig gegen: Kohlenwasserstoffe, Alkalische Lösungen, Alkohol, Verdünnte Säuren, Leichte Beeinträchtigung durch: Aceton, Ammoniak, Freon, Glycol, Natriumhydroxid. Temperaturbereich: -25 Grad bis 95Grad. Ausführung: geschlossen, Halogenfrei: true, Werkstoff: Gummi, Dichtbereich: 7...10 mm, Nenndurchmesser: 10 mm, Nenngröße PG: 19, Schutzart (IP): IP67, Für Wandstärke: 1...4 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | IMT37303 | Ident Code: | IMT37303 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,87* | € 1,14* | | | | Lager 6232 | | | | 50 | | € 5,90* | ab € 0,928* | € 1,218* | | | | | | 10 Tage | | | 50 | | € 5,50* | ab € 0,9452* | € 1,2452* | | | | | 26 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 0,9743* | € 1,2843* | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 1,03* | € 1,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 60,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|