| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2260082 Herst.-Nr.: FPCB211 EAN/GTIN: 4012591113805 |
| |
|
| | |
| Connection Box mit 2 x CEE-Steckdose 16 A, 5-polig. Zum Anbau an Gehäusewände 270 mm. Steckdosen können um 90° gedreht werden. Farbe: grau, Breite: 270 mm, Höhe: 180 mm, Tiefe: 165 mm, RAL-Nummer: 7035, Anzahl der Türen: 0, Werkstoff: Kunststoff, Schutzart (IP): IP44, Ausführung der Oberfläche: unbehandelt, Komponente des Pultsystems: sonstige Bestückung: 2 x 16 A, 5-polig, 400 V, 50-60 Hz, 6h Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hensel, Gustav GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | FPCB211 | Ident Code: | 68000139 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 91,96* | € 113,18* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 92,74* | € 114,19* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 93,48* | € 114,94* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 94,19* | € 115,39* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 98,00* | € 119,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|