Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse 12xPV/1xWR m.Sicherung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2260143
Hersteller:
     Gustav Hensel
Herst.-Nr.:
     MIPV3611
EAN/GTIN:
     4012591116097
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Generator-Anschlusskasten für PV-Anlagen bis 1000 V d.c. nach IEC 61439, komplett montiert und anschlussfertig verdrahtet. Die Gehäuse aus hochwertigem Thermoplast sind schutzisoliert, Schutzart IP 65. Nach Bedarf sind PV-Generator-Anschlusskästen mit Überspannungsableitern, Generatorfreischaltern und Strangsicherungen ausgestattet. Sie sind für die geschützte Installation im Freien geeignet und UV-beständig. Die Wandbefestigung erfolgt über Außenlaschen aus Edelstahl. PV-Generator-Anschlusskasten mit Strangsicherungen und DC-Generatorfreischalter. 12 x PV-Strang auf 1 x Wechselrichter-Eingang. Je 12 x Sicherungshalter + und - für zylindrische Sicherungseinsätze. Deckelverschlüsse für Werkzeugbetätigung. Montageart: Wand-/Deckenmontage, Farbe: grau, Breite: 600 mm, Halogenfrei: true, Tiefe: 170 mm, Form: sonstige, Oberflächenschutz: unbehandelt, Bestückung: sonstige, Bemessungsisolationsspannung Ui: 1000 V, Länge: 475 mm, Plombierbar: false, Funktionserhalt: ohne, Einsatztemperatur: -5...35 °C, Werkstoff: Kunststoff, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, Deckelbefestigung: geschraubt, mit Abschirmung: false, Witterungsbeständig: true, Schutzart (IP): IP65, Einführung von hinten: false, Für Ex-Zone Gas: ohne, Anreihbar: false, Art der Gehäusedurchführung: sonstige, Für Ex-Zone Staub: ohne, Ausführung Deckel: sonstige, Vergießbar: false, mit Vergussmasse mitgeliefert: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hensel, Gustav GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
MIPV3611
Ident Code:
20001233
Weitere Suchbegriffe: Anschlusskasten, Einspeisekasten, Hausanschlusskasten, Freischaltgehäuse, Generatoranschlusskasten, Sicherungsgehäuse, Sicherungskasten, hensel abzweigdose ip 65, anschlusskasten, hensel anschlusskasten, Lastschalter, Trenner, Lasttrenner, NH-Sicherungslasttrenngehäuse, Reitersicherungstrennergehäuse
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.004,08*
€ 1.110,98*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.014,79*
€ 1.122,07*
Frei Haus
ab € 1.020,31*
€ 1.129,88*
Frei Haus
ab € 1.023,97*
€ 1.141,17*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.074,53*
€ 1.187,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.187,47*
€ 1.413,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.181,27*
€ 1.405,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.136,76*
€ 1.352,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.106,22*
€ 1.316,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.074,53*
€ 1.278,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
A044032
ab € 4,26*
Zubehör
Hensel
20001414
ab € 2,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.