Verbindungskabel, 1/2"' - 20 UNF, 5-polig, PVC-Kabel, Polzahl: 5, Länge: 5 m, Adern: 5 x 0,34 mm² Kabellänge: 5 m, Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung: -...- °C, Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt: -...- °C, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: Ni/Au...Au, Werkstoff des Kabelmantels: PVC, Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: sonstige, Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: freies Leitungsende, Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig: gerade, Werkstoff des Kontaktgrundkörpers: CuSn, Farbe des Kabelmantels: gelb Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | V125-G-YE5M-PVC | Ident Code: | 908916 |
|