Ventilstecker, Form B auf M12, 2+PE, LED, Z-Diode, PUR-Kabel, Polzahl: 2 + PE, Länge: 0,6 m, Adern: (2 + 1) x 0,5 mm²; 20 AWG Kabellänge: 0,6 m, Polzahl: 2, Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling: -...- °C, Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung: -...- °C, Schutzart (IP): IP67, Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: M12, Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig: abgewinkelt, Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig: abgewinkelt, Werkstoff des Kontaktgrundkörpers: CuSn, Farbe des Kabelmantels: schwarz Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | VMB-2+P/Z2-0,6M-PUR-V1-W | Ident Code: | 456911 |
|