Ventilstecker, Form A, 2+PE, PUR-Kabel, M12-Stecker, Polzahl: 2 + PE, Länge: 2 m, Adern: (2 + 1) x 0,5 mm²; 20 AWG Kabellänge: 2 m, Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung: -...- °C, Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt: -...- °C, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: Sn, Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: M12, Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig: abgewinkelt, Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig: gerade, Werkstoff des Kontaktgrundkörpers: CuSn, Farbe des Kabelmantels: schwarz Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | VMA-2+P-2M-PUR-V1-G | Ident Code: | 456862 |
|