Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequency converter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2262092
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     KFU8-UFT-2.D
EAN/GTIN:
     4050143062430
Suchbegriffe:
Universal-Kontaktgeber
Universal-Grenzwertgeber
Universal-Meßumformer
Universal-Transmitter
v_shortname: Frequenzmessumformer mit Drehrichtungs- und Schlupfmeldung, Signaltyp: Binäreingang, Anzahl der Kanäle: 2, Feldseite Signal: Frequenz, Feldseite Gerät: NAMUR-Sensor, potenzialfreier Kontakt, Steuerungsseite Signal: 0/4 ... 20 mA, Steuerungsseite Typ: 2x Relais (Wechsler), Übertragungsrichtung: zur Steuerung, Funktionen: Anlaufüberbrückung, Drehzahlüberwachung, Frequenzumformung, Grenzwertrelais, Leitungsfehlerüberwachung, Versorgung: 20 V ... 90 V DC/48 V ... 253 V AC, 230 V AC, 24 V DC, Anschluss Versorgung: Klemmen, Anschlussart: Schraubklemmen, Gehäusebreite: 40 mm, Umgebungstemperatur: -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) Mit Schaltausgang: true, Analogausgang 0 V ... 10 V: false, Analogausgang 0 mA ... 20 mA: true, Analogausgang 4 mA ... 20 mA: true, Frequenzmessbereich: -...- Hz
Weitere Informationen:
Hersteller:
Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH
Produkt Typ:
KFU8-UFT-2.D
Ident Code:
231201
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 388,50*
€ 435,22*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 415,40*
€ 463,88*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 415,14*
€ 463,88*
Frei Haus
ab € 416,76*
€ 467,28*
Frei Haus
ab € 422,52*
€ 471,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 463,88*
€ 552,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,39*
€ 549,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,46*
€ 539,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 442,34*
€ 526,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,14*
€ 494,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.