| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2294065 Herst.-Nr.: 10316084 EAN/GTIN: 4011334443940 |
| |
|
| | |
| Aufputz-Rahmen 3fach alu samt, lackiert. Aufputz-Rahmen 3-fach für senkrechte und waagerechte Montage, mit Leitungs- und Kanaleinführung, Einführung oben, unten und je Seite mittig möglich, Flächen-/Designprogramm. Mit dem Aufputz-Gehäuse können Unterputz-Apparate zur Aufputz-Installation verwendet werden. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Zusammenstellung: Aufputz-Rahmen, Farbe: Aluminium, Halogenfrei: true, Anzahl der Einheiten: 3, Oberflächenschutz: lackiert, mit Kabeleinführung: true, Werkstoffgüte: Duroplast, Werkstoff: Kunststoff, mit Abdeckrahmen: false, Montagerichtung: horizontal und vertikal, RAL-Nummer (ähnlich): 9006, Schutzart (IP): IP20, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, mit Verschraubungseinführung: false, mit Kanaleinführung: true, Gerätebreite: 225 mm, Gerätehöhe: 85 mm, Gerätetiefe: 35 mm, Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Berker Hager Vertr.mbH & Co. KG | Produkt Typ: | 10316084 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 28,45* | € 36,27* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 28,74* | € 39,35* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 30,17* | € 40,37* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 30,93* | € 41,28* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 32,66* | € 43,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|