Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitmutter Gewinde M12 feuerverzinkt DIN EN ISO 10684


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2301908
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     GMZM12F
EAN/GTIN:
     4013339947430
Suchbegriffe:
Einlegemutter
Gleitmutter
Schiebemutter
einlegemutter m12
Gleitmutter, ohne Schraube, bei Ankerschienen mit 18 mm Schlitzweite nur vom Profilende mit Befestigungsschraube einsetzbar, in Kombination mit der Ankerschiene 2986-1.75... nicht geeignet. Verwendung für: Ankerschienen/Profilschienen 2985, 2986, 2988 und 2990 mit 18 mm Schlitzweite 2996Z mit 22 mm Schlitzweite Wandausleger STRUT HKC 96Z/... Hängestiel und Wandausleger HKC 96ZD/... Abmessungen (ca. Maße) Länge L: 34 mm Breite B: 18 mm Höhe H: 10 mm Gewinde: M 12 Festigkeitsklasse: 8 Werkstoff: Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461/10684 Oberflächenschutz: feuerverzinkt, mit Feder: false, Gewindeart: metrisch, Werkstoff: Stahl, Gewindemaß (metrisch): 12, mit Unterlegscheibe: false, Einklickbar: false, mit Sechskantmutter: false, mit Spannplatte: false, mit Gewindeende: false Gewinde: M 12
Weitere Informationen:
Hersteller:
NIEDAX GmbH & Co.KG
Produkt Typ:
GMZM12F
Ident Code:
1-GMZM12F
Weitere Suchbegriffe: einlegemutter, gleitmuttern niedax
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,2672*
€ 1,8772*
100
Frei Haus
ab € 2,0113*
€ 2,4313*
100
Frei Haus
ab € 2,0723*
€ 2,5023*
19 Tage
unbekannt
100
€ 7,90*
ab € 2,14538*
€ 2,58538*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 2,6118*
€ 3,8318*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,8318*
€ 4,55984
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,6018*
€ 4,28614
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,4418*
€ 4,09574
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,2618*
€ 3,88154
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,1118*
€ 3,70304
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,6118*
€ 3,10804
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.