| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2303852 Herst.-Nr.: RM055-AM10T EAN/GTIN: 4013339788798 |
| |
|
| | |
| E-Klips, Flanschkralle 45° mit Winkelabhänger, zum Aufschlagen mit dem Hammer auf verschiedenste 45° abgewinkelte Trägerflansche, für Gewindestababhängung. Abmessungen (ca. Maße) für Flanschstärke T: 0,5 - 5 mm Aufschlagtiefe B: 15 mm für Anschlussgewindestab: M 10 Abstand Unterkante Abhänger zur Oberkante Aufschlagwinkel A: 77 mm Tragfähigkeit F: 0,45 kN Werkstoff: Stahl, mechanisch verzinkt/passiviert nach DIN EN ISO 9227 Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Scharnierend: false, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Federstahl, Befestigungsart: Federklemme, Scharnier justierbar: false, Gewindemaß (metrisch): 10, Anschlussart/-bauteil: Gewinde, Rohr-/Kabeldurchmesser: -...- mm, Geeignet für Flanschstärke: 0,5...5 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | NIEDAX GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | RM055-AM10T | Ident Code: | 1-RM055-AM10T |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | € 5,46* | ab € 4,35* | € 5,64* | | | | | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 4,5284* | € 5,8484* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,3703* | € 6,5303* | | | | | 16 Tage | | | 25 | | € 6,50* | ab € 5,1375* | € 6,5375* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,678* | € 6,958* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|