| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2305295 Herst.-Nr.: FH-107 EAN/GTIN: 4013339744664 |
| |
|
| | |
| E-Klips, Schraubklemme, zum Anschrauben an verschiedenste Trägerflansche. Abmessungen (ca. Maße) für Flanschstärke T: 1 - 18 mm Klemmauflage D: 19,5 mm Gewindestabdurchgangsloch A: 10,7 mm Gewindestabdurchgangsloch B: 10,7 mm seitliche Befestigungslochung: 2 x M 6 und Ø 6,5 mm Tragfähigkeit F: 0,45 kN Werkstoff: Stahl, mechanisch verzinkt/passiviert nach DIN EN ISO 9227 Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Werkstoffgüte: Federstahl, Gewindeart: metrisch, Werkstoff: Stahl, Gewindemaß (metrisch): 6, Rohr-/Kabeldurchmesser: -...- mm, Montage horizontal: true, Zulässige Nutzlast: 450 N, Geeignet für Flanschstärke: 1...18 mm, Bohrungsdurchmesser: 10,7 mm, Gewindemaß Anschluss 2 (metrisch): 6, Montage vertikal: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | NIEDAX GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | FH-107 | Ident Code: | 1-FH-107 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,9443* | € 2,3943* | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 2,0032* | € 2,4632* | | | | | | | | 100 | | € 5,95* | ab € 2,30108* | € 2,79108* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,87494* | € 2,87494* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,4792* | € 3,7092* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|