Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägerklemme b=21,5mm Stahl bandverzinkt DIN 1025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2309332
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     TKM3
EAN/GTIN:
     4013339092765
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme
trägerklammer
Trägerklammer, vormontiert, zum Aufschlagen auf Trägerflansche nach DIN 1025 mit einem Mindestmaß von 8 - 20 mm und max. 14% Neigung bzw. parallelen Flanschen mit einer Flanschstärke von 8 - 20 mm, für senkrechte Abhängungen mittels Gewindestab, eine Vormontage der Trägerklammer mit dem Gewindestab vor der Montage ist möglich. Die Trägerklammer darf nur senkrecht zum Träger belastet werden! für Gewindestab: <= M 12 Abmessungen (ca. Maße) Höhe H: 61 mm Breite B: 21,5 mm Länge L: 112 mm Trägerflanschstärke t: 8 - 20 mm senkrechte Nennlast F: 5 kN Werkstoff: Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346 Niedax Modell-Nr.: TKM 3 Oberflächenschutz: bandverzinkt, Scharnierend: false, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Stahl, Befestigungsart: sonstige, Scharnier justierbar: false, Gewindemaß (metrisch): 12, Anschlussart/-bauteil: Gewinde, Bruchlast: 5000 N, Rohr-/Kabeldurchmesser: -...- mm, Geeignet für Flanschstärke: 8...20 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
NIEDAX GmbH & Co.KG
Produkt Typ:
TKM3
Ident Code:
1-TKM3
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,95*
ab € 5,67*
€ 7,04*
1
€ 5,00*
ab € 5,66*
€ 8,07*
1
€ 3,90*
ab € 6,41*
€ 9,09*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 6,51*
€ 9,23*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 7,01*
€ 9,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.