Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUMPFLEX -Messumformer RTD-Grenzwer tschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2314299
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2857-533
EAN/GTIN:
     4050821676973
Suchbegriffe:
Grenzwertschalter
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
wago temperaturfühler
Grenzwertschalter; RTD-Sensoren; 1 Schließer; Digitalausgang; Konfiguration per Software; Versorgungsspannung DC 24 V; 12,5 mm Baubreite Breite: 12,5 mm, Höhe: 107 mm, Tiefe: 110 mm, mit abnehmbaren Klemmen: false, Fehlerspeicherung möglich: false, Anzahl der Messkreise: 1, Externer Reset möglich: false, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Federzuganschluss, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 24 V, Spannungsart zur Betätigung: DC, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0, Temperaturmessbereich: -200...850 °C, Widerstandsmessbereich: 0...100000 Ohm
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
2857-533
Weitere Suchbegriffe: temperaturfühler, Universal-Kontaktgeber, Universal-Grenzwertgeber, Universal-Meßumformer, Universal-Transmitter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2,6824*
€ 3,9696*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 131,584*
€ 145,524*
Frei Haus
ab € 134,93*
€ 148,54*
Frei Haus
ab € 140,88*
€ 154,61*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 150,19*
€ 163,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,67*
€ 194,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,07*
€ 190,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,74*
€ 188,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 157,16*
€ 187,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 153,42*
€ 182,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 150,19*
€ 178,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 93,08*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-116
ab € 0,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-197
ab € 19,60*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-923
ab € 47,30*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-002
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-005
ab € 11,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-006
ab € 11,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502
ab € 1,664*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-002
ab € 13,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-005
ab € 13,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-006
ab € 13,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-007
ab € 13,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503
ab € 1,674*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-005
ab € 13,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-006
ab € 13,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.