Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaugehäuse HaloX-P 180 mit Mineralfaserplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2314541
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1282-71A23
EAN/GTIN:
     4013456548633
Suchbegriffe:
Beton Einbaugehäuse
Einbaugehäuse
Einbauleuchten
Einbaustrahler
Einbaugehäuse, HaloX® 180, mit Universal-Mineralfaserplatte, Nachfolg. zu 1291-22A23 f. Plattendecke Anwendung: für Plattendecke, Geeignet für Lampenleistung: 75 W, Werkstoff: Kunststoff, Geeignet für HV-Leuchten: true, Geeignet für NV-Leuchten: true, Max. Leuchtendurchmesser: 100 mm, Min. Deckenstärke: 160 mm, Geeignet für LED-Leuchten: true, Einbauhöhe/-tiefe: 120 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kaiser GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
1282-71A23
Weitere Suchbegriffe: beton einbaugehäuse kaiser, beton einbaugehäuse, Verteilerdose
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 24,061*
€ 28,491*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 24,2096*
€ 28,7796*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 24,1139*
€ 32,9739*
Lager 6232
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 28,5808*
€ 33,5908*
17 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,50*
ab € 35,2842*
€ 47,6042*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 33,5908*
€ 39,97305
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,5808*
€ 34,01115
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3.359,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.