Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaugehäuse, HaloX 100 mit Tunne mit Universal-Mineralfaserplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2314607
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1281-72A23
EAN/GTIN:
     4013456548626
Suchbegriffe:
Beton Einbaugehäuse
Einbaugehäuse
kaiser einbaugehäuse
beton einbaugehäuse
Einbaugehäuse, HaloX® 100 mit Tunnel 190, m. Universal-Mineralfaserplatte, f. Plattendecken, einteilig Anwendung: für Plattendecke, Geeignet für Lampenleistung: 50 W, Werkstoff: Kunststoff, Geeignet für HV-Leuchten: true, Geeignet für NV-Leuchten: true, Max. Leuchtendurchmesser: 100 mm, Min. Deckenstärke: 160 mm, mit Betriebsgeräteraum: true, Geeignet für LED-Leuchten: true, Einbauhöhe/-tiefe: 120 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kaiser GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
1281-72A23
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 31,401*
€ 37,301*
100
Frei Haus
ab € 31,6735*
€ 37,6635*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 31,3055*
€ 43,1155*
Lager 6232
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 37,2812*
€ 44,2012*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 44,2012*
€ 52,59943
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,2812*
€ 44,36463
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4.420,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.