Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Ausleger b=245mm für Gitterrinne 200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2318969
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     TPSAG245FS
EAN/GTIN:
     4012196545353
Suchbegriffe:
Hängestielausleger
Stielausleger
Wandausleger
wandausleger obo
TP-Ausleger mit Klemmlaschen zur schraubenlosen Gitterrinnenbefestigung. Breite: 245 mm, Ausführung: Wand- und Stielausleger, Höhe: 55 mm, Oberflächenschutz: bandverzinkt, Länge: 245 mm, Werkstoff: Stahl, Tragfähigkeit: 0,9 kN, Winkel: -...- °, Geeignet für Funktionserhalt: false, Geeignet für Kabeltragsystembreite: 200 mm Maße L (mm): 245
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
TPSAG245FS
Ident Code:
6366031
Weitere Suchbegriffe: wandausleger
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 7,37*
€ 10,49*
23 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 9,19*
€ 11,28*
36 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 9,03*
€ 12,83*
1
€ 5,46*
ab € 9,28*
€ 13,19*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 10,95*
€ 15,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6416551
ab € 0,98*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6364625
ab € 0,759*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.