| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2340229 Herst.-Nr.: QUINT-DIODE/12-24DC/2X20/1X40 EAN/GTIN: 4046356524766 |
| |
|
| | |
| Redundanzmodul, QUINT DIODE, Schraubanschluss, Tragschienenmontage, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 10 V, mit LED-Anzeige: false, Spannungsart zur Betätigung: DC Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | QUINT-DIODE/12-24DC/2X20/1X40 | Ident Code: | 2320157 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 71,91* | € 85,57* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 74,91* | € 89,74* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 78,59* | € 93,20* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 78,71* | € 93,62* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 86,79* | € 102,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|