Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Einbaugehäuse mit Gipsfaserplatte 90x90x70mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2350017
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1223-22
EAN/GTIN:
     4013456490017
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Universal-Einbaugehäuse mit Mineralfaserplatte (1223-22). Universal-Einbaugehäuse für den Einbau fast aller Gerätegrößen und -formen in Betonwänden und -decken. Das Gehäusesystem besteht aus neun verschiedenen Einbaugehäusen sowie umfangreichem Zubehör. Anwendungsgebiet: Für Einbaugeräte | Tiefe: 70 mm | Breite: 90 mm | Installationsart: Ortbeton | Länge: 90 mm Montageart: Betonbau, Farbe: grün, Breite: 90 mm, Ausführung: Einzel, Halogenfrei: true, Form: rund, Durchmesser: 40 mm, Bestückung: ohne, Bauform: Verbindungsdose/-kasten, Koppelbar: false, Länge: 90 mm, Plombierbar: false, Funktionserhalt: ohne, Werkstoff: Kunststoff, Befestigung der Geräte: schrauben, Deckelbefestigung: geschraubt, Leuchtenhakenbefestigung: false, mit Abschirmung: false, mit Schrauben: false, Luftdicht: false, Tiefe: 70 mm, Schutzart (IP): IP3X, Einführung von hinten: true, Rohrarretierung: false, Spezielle Anwendung: sonstige, mit Trennwand: false, Stutzen: ohne, mit drehbarem Ring: false, Gehäusedurchführung durch Dichtmembran: false, Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen: false, Gehäusedurchführung durch Stufenmembran: false, Rohrverriegelung optional: false, Anzahl der mitgelieferten Tüllen: 0, Ausführung Deckel: ohne, Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung: false, Transparenter Deckel: false, Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen: 0, Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen: 0, Konform BS 4662: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kaiser GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
1223-22
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 7,94*
€ 10,14*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 8,9459*
€ 11,3659*
1
€ 5,46*
ab € 8,15*
€ 11,59*
Lager 6232
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 9,686*
€ 12,176*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 8,62464*
€ 12,27464*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,176*
€ 14,48944
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,546*
€ 13,73974
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,686*
€ 11,52634
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 121,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kaiser
1224-22
ab € 8,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.