Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussschraube M32x1,5 Polyamid schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2350290
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     8845.32
EAN/GTIN:
     7611614223278
Suchbegriffe:
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din pp
verschlussschrauben ohne din
Verschlussschrauben Kunststoff (8845.32). Farbe: schwarz, Halogenfrei: false, Schlagfest: true, RAL-Nummer: 9005, Oberflächenschutz: unbehandelt, Glasfaserverstärkt: false, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Einsatztemperatur: -30...80 °C, Gewindeart: metrisch, Werkstoff: Kunststoff, Gewindesteigung: 1,5 mm, Gewindenennmaß metrisch/PG: 32
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kaiser GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
8845.32
Weitere Suchbegriffe: Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,133*
€ 0,197*
1
€ 5,46*
ab € 0,132*
€ 0,227*
Lager 6232
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,1642*
€ 0,2342*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,1662*
€ 0,2362*
50
€ 5,95*
ab € 0,16763*
€ 0,23763*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2342*
€ 0,2787
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2242*
€ 0,2668
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2042*
€ 0,243
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1642*
€ 0,1954
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 11,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.