| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2352090 Herst.-Nr.: 1068-02 EAN/GTIN: 4013456120310 |
| |
|
| | |
| Electronic-Dose mit Trennwand (1068-02). Electronic-Dose bietet Platz für elektronische Bauelemente. Dank der mitgelieferten Trennwand können Sie auch unterschiedliche Spannungsarten in einer Dose unterbringen. Installationsart: Basis-Installation | Anwendungsgebiet: Für Einbaugeräte | Geräteschrauben: 2 | Länge: 149 mm | Tiefe: 67 mm | Anwendungsgebiet: Für elektronische Komponenten (KNX-Aktoren, Relais etc.) Montageart: Unterputz, Farbe: schwarz, Breite: 67 mm, Ausführung: Doppel, Halogenfrei: true, Form: rund, Durchmesser: 60 mm, Bestückung: ohne, Bauform: Geräte-Verbindungsdose/-kasten, Koppelbar: true, Länge: 149 mm, Plombierbar: false, Funktionserhalt: ohne, Werkstoff: Kunststoff, Befestigung der Geräte: schrauben, Leuchtenhakenbefestigung: false, mit Abschirmung: false, mit Schrauben: true, Luftdicht: false, Tiefe: 67 mm, Schutzart (IP): IP2X, Für Rohrdurchmesser: 20/25 mm, Einführung von hinten: true, Rohrarretierung: true, Spezielle Anwendung: sonstige, mit Trennwand: true, Stutzen: ohne, mit drehbarem Ring: false, Gehäusedurchführung durch Dichtmembran: false, Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen: true, Gehäusedurchführung durch Stufenmembran: false, Rohrverriegelung optional: false, Anzahl der mitgelieferten Tüllen: 0, Ausführung Deckel: ohne, Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung: true, Transparenter Deckel: false, Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen: 0, Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen: 0, Konform BS 4662: false: mit 2 Geräteschrauben 15mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Kaiser GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 1068-02 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 4,98* | ab € 4,7978* | € 6,2178* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 4,35* | € 6,24* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,36354* | € 6,26354* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 6,40* | ab € 4,85225* | € 6,28225* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,4283* | € 7,6583* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|