Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauchbox 10m, schwarz Schrumpfbereich 9,5 - 4,8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2362683
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     710517
EAN/GTIN:
     4019768105175
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Schrumpfschlauchbox 10 m, schwarzSchrumpfbereich 9,5 - 4,8 mm in Kartonage Farbe: schwarz, Ausführung: dünnwandig, Typ: Warmschrumpf, Länge: 10 m, Werkstoff: Polyolefine (PO-X), Innendurchmesser vor Schrumpf: 9,5 mm, Innendurchmesser nach Schrumpf: 4,8 mm, mit Innenkleber: false, UL-Zulassung: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Houben GmbH, Arnold
Produkt Typ:
710517
Weitere Suchbegriffe: Isolierschlauch, Warmschrumpfschlauch, Schrumpfschlauch-Rollen, Kleinrollen-Spenderbox, Wärmeschrumpfender Schlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 8,62* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.