Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2367017 Herst.-Nr.: VZ324BS EAN/GTIN: 3250616669895 |
| |
|
| | |
| Bezeichnungsstreifen, 24PLE, selbstklebend, mit beschriftbarem Papierstreifen Farbe: weiß, Breite: 480 mm, Höhe: 25 mm, Selbstklebend: true, Länge: 8 mm, Beschriftung: mit Beschriftung, Magnetisch: false, Transparent: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | VZ324BS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 13,13* | € 18,70* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,25* | € 18,87* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,28* | € 18,91* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 13,62* | € 19,38* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 15,40* | € 21,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|