Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2367041 Herst.-Nr.: 30553512 EAN/GTIN: 4011334390220 |
| |
|
| | |
| Serienschalter-Einsatz mit Wippe 2fach und gem. Eingangsklemme W.1 polarweiß. Serienschalter-Einsatz mit Wippe 2-fach AP/UP, gemeinsame Eingangsklemme, mit Steckklemmen, Einsätze erreichen nur bei Montage mit einem Gehäuse AP oder Rahmen für UP-Montage der Produktlinie W.1 den Schutzgrad IP55. Aufputz-Installation. Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. Montageart: Aufputz, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: unbehandelt, Einbautiefe: 12 mm, Rückmeldekontakt: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Schraubbefestigung, Geeignet für Schutzart (IP): IP55, Gerätebreite: 55 mm, Gerätehöhe: 55 mm, Gerätetiefe: 40 mm, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Min. Tiefe der Gerätedose: 0 mm, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Berker Hager Vertr.mbH & Co. KG | Produkt Typ: | 30553512 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wippe, schalterabdeckung, Schalter (Installation), Serienschalter Geräteeinsatz, Serienschalter-Einsatz, Wippschalter-Einsatz, Taster (Installation) |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,90* | € 18,33* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,69* | € 19,42* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 13,91* | € 19,74* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,74* | € 19,78* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 15,14* | € 21,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|