Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antennen-Steckdose 2Loch AP W.1 Durchgangsdose polarweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2367149
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     12033522
EAN/GTIN:
     4011334404583
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
Durchgangsdose
Antennen-Steckdose 2Loch Durchgangsdose AP W.1 polarweiß. Antennen-Steckdose 2-Loch mit Klappdeckel AP, Durchgangsdose, IP55. Für analoge und digitale Übertragung. Für terrestrischen Empfang, mit 2 Leitungseinführungen, mit Schraubklemmen, vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, mit transparentem, zufallendem Klappdeckel, manuell einrastbar, um den Schutzgrad IP55 zu erreichen, gut zugängliche, trichterförmige Montagelöcher in den Gehäusen, einfache Montage des Einsatzes im Rahmen mit Klappdeckel durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens mit Klappdeckel am Gehäuse über Bajonett-Schnellverschluss. Montageart: Aufputz, Farbe: weiß, Ausführung: Durchgangsdose, Halogenfrei: true, Abdeckung: Komplettgehäuse, Oberflächenschutz: unbehandelt, Frequenz: 4...862 MHz, Anzahl der Auslässe: 2, Durchgangsdämpfung bei 860 MHz: 1 dB, Anschlussdämpfung bei 860 MHz: 10 dB, Werkstoffgüte: Thermoplast, Geeignet für Kabelmodem: true, Fernspeisetauglich: true, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, Schlagfestigkeit: IK05, Schutzart (IP): IP55, Ausführung der Oberfläche: matt, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Berker Hager Vertr.mbH & Co. KG
Produkt Typ:
12033522
Weitere Suchbegriffe: Multimedia-Antennendose, Multimedia-Dose, Multimediadose, Radio-Antenne, SAT-Antennendose, SAT-Dose, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, TV/RF-Antennendose, TV/RF-Dose, schalterabdeckung berker, sat-antennendose, aufputz steckdosen ip55, 3fach Durchgangsdose, SAT-Doppeldurchgangsdose, BK-Steckdose, Einzeldose, 4fach Durchgangsdose
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,67*
€ 26,29*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 22,71*
€ 27,52*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 22,19*
€ 27,54*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,90*
€ 28,95*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 24,71*
€ 29,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.