| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2368417 Herst.-Nr.: COS-DN10-SW-M5 EAN/GTIN: 4049504174523 |
|
|
| | |
| COS ist eine Befestigungsschelle mit integrierter Rippe aus Polyamid 66. Diese ist halogenfrei, nicht flammenausbreitend und in Farbe schwarz erhältlich. Verwendet wird die Befestigungsschelle zur Fixierung der Co-flex Wellrohre. Sie ist mit einem Steg versehen, der ein Verrutschen des Rohres in der Schelle verhindert. Spezielle Ösen erlauben es, das Rohr mittels Kabelbinder zu fixieren. Temperaturbeständigkeit nach LV312-3: -30° C bis +105° C. Entflammbarkeit: UL 94 V2 / FMVSS 302. Farbe: schwarz, UV-beständig: true, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: sonstige, Max. Anzahl der Rohre: 1, Geschlossen: false, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Einsatztemperatur: -45...120 °C, Werkstoff: Kunststoff, Geeignet für Rohrdurchmesser: 10 mm, Befestigungsart: Schraubloch, mit Einlage: false, Anreihbar: false, Geeignet für Schutzschläuche: true, mit Mauerdichtung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Fränkische Rohrwerke | Produkt Typ: | COS-DN10-SW-M5 | Ident Code: | 49120102 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 74,714* | € 93,544* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 79,37* | € 99,11* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 82,64* | € 103,12* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 89,99* | € 111,00* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 91,28* | € 111,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,8999* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|