Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2368421
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     COS-DN23-SW-M6
EAN/GTIN:
     4049504173113
COS ist eine Befestigungsschelle mit integrierter Rippe aus Polyamid 66. Diese ist halogenfrei, nicht flammenausbreitend und in Farbe schwarz erhältlich. Verwendet wird die Befestigungsschelle zur Fixierung der Co-flex Wellrohre. Sie ist mit einem Steg versehen, der ein Verrutschen des Rohres in der Schelle verhindert. Spezielle Ösen erlauben es, das Rohr mittels Kabelbinder zu fixieren. Temperaturbeständigkeit nach LV312-3: -30° C bis +105° C. Entflammbarkeit: UL 94 V2 / FMVSS 302. Farbe: schwarz, UV-beständig: true, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: sonstige, Max. Anzahl der Rohre: 1, Geschlossen: false, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Einsatztemperatur: -45...120 °C, Werkstoff: Kunststoff, Geeignet für Rohrdurchmesser: 23 mm, Befestigungsart: Schraubloch, mit Einlage: false, Anreihbar: false, Geeignet für Schutzschläuche: true, mit Mauerdichtung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Fränkische Rohrwerke
Produkt Typ:
COS-DN23-SW-M6
Ident Code:
49120232
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
€ 2,0591*
50
€ 5,00*
€ 2,199*
50
Frei Haus
€ 2,274*
Lager 6232
unbekannt
50
€ 5,90*
€ 2,4432*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
€ 2,4548*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,4432*
€ 2,90741
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 122,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.