Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GigaBox f. Temp. bis 120Grad C 3-PH, 400V/50Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2369575
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     GBD710/4T120
EAN/GTIN:
     4010184057567
Suchbegriffe:
Rohrventilator
helios ventilatoren rohrventilator
rohrventilator
Kubische Lüftungsbox mit druck- und saugseitig verlustarmen Rohranschlussstutzen inkl. flexibler Manschetten (für Temperaturen bis 120°C geeignet) zur Unterbindung von Körperschall. Variabel einsetzbare Gehäusepaneelen für optimale Anpassung an bauliche Gegebenheiten. Motor außerhalb des Luftstromes liegend, deshalb einsetzbar zur Förderung von verschmutzter, heißer Luft bis max. 120 °C. Serienmäßig mit Kondensatwanne und beiliegendem Kondensatablauf. Einsatzbereich: Gewerbliche Küchen und viele Anwendungen der Prozesstechnik. Einfache Positionierung durch serienmäßige Kranhaken. Selbstragende Gehäuse-Rahmenkonstruktion aus Aluminium-Hohlprofilen. Doppelwandige, 20 mm starke Seitenpaneele aus verzinktem Stahlblech, schall- und wärmeisoliert durch Auskleidung mit nicht brennbarer Mineralwolle. Hochleistungs-Radial-Laufrad mit rückwärts gekrümmten Aluminium-Schaufeln auf verzinkter Stahlscheibe, direkt angetrieben. Vibrationsfreier Lauf durch dynamische Wuchtung zusammen mit dem Motor entsprechend Gütestufe 6.3 nach DIN ISO 1940 T.1. Antriebsmotor in geschlossener, wartungsfreier Bauweise, außerhalb des Förderstromes liegend. Regelung erfolgt ausschließlich über Frequenzumrichter, eingebaute auf Klemmleiste herausgeführte Thermokontakte, geschlossene, geräuscharme Kugellager mit Langzeitschmierung. Netzanschluss am im Gerät integrierten Klemmenkasten (IP54). Breite: 1020 mm, Höhe: 1020 mm, Leistungsaufnahme: 5,89 kW, Anschluss: sonstige, Länge: 1270 mm, Werkstoff des Gehäuses: Stahl, behandelt, Anschlussspannung: 400 V, Elektrischer Anschluss: Kabel, Schutzart (IP): IP54, mit thermischem Schutz: true, Luftmenge unbelastet: 18200 m³/h, Geeignet für elektronische Steuerung: true, Geeignet für Traforegelung: true, Max. Lufttemperatur: 120 °C, Indirekter Antrieb: false, Gleichstrommotor: false, Geeignet für Schwachstromregelung: false, Geeignet für Frequenzregelung: false, Motor mit 2 Drehzahlen: false, Kanaldurchmesser Zuluft: 710 mm, Kanaldurchmesser Abluft: 710 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Helios Ventilatoren GmbH & Co.KG
Produkt Typ:
GBD710/4T120
Ident Code:
05756
Weitere Suchbegriffe: Badlüfter, WC-Lüfter, Badventilator, Badezimmerventilator, Rohreinschubventilator
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.492,47*
€ 3.658,14*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3.479,80*
€ 3.737,36*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.618,92*
€ 3.794,00*
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 3.706,71*
€ 3.867,73*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 4.095,05*
€ 4.245,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.245,90*
€ 5.052,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.215,73*
€ 5.016,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.125,22*
€ 4.909,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.095,05*
€ 4.873,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.