Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung M8x1,25 d=3,8-4,8 mit Tülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2372441
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1008.52
EAN/GTIN:
     7611614047713
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung kaiser m8x1
kabelverschraubungen metall
kabelverschraubung
Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Knickschutztülle EPDM (1008.52). Einsatztemperatur: -40°C / +100°C | Gewindelänge: Kurz | Klemmtechnik: Kompressionstechnik | Technische Besonderheiten: Mit Knickschutzfeder Ausführung: gerade, Halogenfrei: true, Schlagfest: true, Oberflächenschutz: vernickelt, Schlüsselweite: 11 mm, Gewindelänge: 6 mm, Biegeschutz: true, mit Zugentlastung: true, Glasfaserverstärkt: false, Art der Dichtung: Dichtring, Werkstoffgüte: Messing, Einsatztemperatur: -40...100 °C, Gewindeart: metrisch, Werkstoff: Metall, Gewindesteigung: 1,25 mm, Flachkabelverschraubung: false, Mehrfach Dichteinsatz: false, mit Gegenmutter: false, Teilbare Verschraubung: false, Geeignet für Kabeldurchmesser: 3,8...4,8 mm, Schutzart (IP): IP68, Gewindenennmaß metrisch/PG: 8
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kaiser GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
1008.52
Weitere Suchbegriffe: Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 5,5516*
€ 7,0416*
1
€ 5,00*
ab € 5,54*
€ 8,08*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 7,0416*
€ 8,3795
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,5516*
€ 6,6064
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 352,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.