Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2374066 Herst.-Nr.: RE33 EAN/GTIN: 4013902341092 |
| |
|
| | |
| DIAZED(R)-Reiterelement mit Berührungsschutz, 3-polig, für 60mm Sammelschienen-System, Kupferschienen 12/20/30 x 10mm, Baugröße DIII, Breite 57mm, 63A, E33-Gewinde Montageart: Sammelschienensystem, Ausführung: Passeinsatz, Bemessungsstrom: 63 A, Bemessungsspannung: 690 V, Polzahl: 3, Werkstoff: Kunststoff, Baugröße: DIII, Ausführung mit Abdeckung: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Spelsberg GmbH + Co. KG, Günther | Produkt Typ: | RE33 | Ident Code: | 07903301 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berührungsschutzdeckel, Stirn- und Fußplatte, DIAZED-Isolierstoffkappe, DIAZED-Berührungsschutzabdeckung, Abdeckung |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 22,31* | € 30,59* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 22,39* | € 30,71* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 23,09* | € 31,56* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,91* | € 32,43* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 25,18* | € 34,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|