Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenklemme URS RK1-240mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2374142
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     URSRK1-240MM
EAN/GTIN:
     4013902859320
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Automatengehäuse
Reihenklemmen
automatengehäuse spelsberg
Anschlussklemme, 1-polig, anreihbar, für ein- und mehrdrätige Leiter und für lamelliertes Flachkupfer, Umrüstsatz auf 5 Pole 1-polig Abmessungen: 36 x 109 x 112,8mm Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: beige, Breite: 36 mm, Höhe: 112,8 mm, Tiefe: 109 mm, Bemessungsspannung: 1000 V, Betriebstemperatur: -40...105 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: V2, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Schraubanschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2: Schraubanschluss, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2, Etagen intern gebrückt: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 70...240 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 70...185 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 70...240 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 70...240 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 415 A, Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e': false, Geeignet für Leiterwerkstoff: Kupfer
Weitere Informationen:
Hersteller:
Spelsberg GmbH + Co. KG, Günther
Produkt Typ:
URSRK1-240MM
Ident Code:
67074001
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 42,97*
€ 56,09*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 42,94*
€ 56,21*
Frei Haus
ab € 44,18*
€ 57,72*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 46,77*
€ 61,36*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 51,5107*
€ 66,9007*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,36*
€ 73,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,70*
€ 72,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,01*
€ 67,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,99*
€ 65,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,01*
€ 64,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,77*
€ 55,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.