Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2374184 Herst.-Nr.: RSTM20 EAN/GTIN: 4013902921485 |
| |
|
| | |
| Rohrstutzen zur Aufnahme von glatten Rohren, mit Gegenmutter, Polystyrol, grau, für Rohre mit einem Aussendurchmesser von 20mm Abmessungen: 29 x 26 x 38mm Farbe: grau, Ausführung: offen, Halogenfrei: true, RAL-Nummer: 7035, mit Zugentlastung: false, Werkstoff: Kunststoff, Dichtbereich: 20 mm, Nenndurchmesser: 20 mm, Schutzart (IP): IP54, Für Wandstärke: 1,5...3 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Spelsberg GmbH + Co. KG, Günther | Produkt Typ: | RSTM20 | Ident Code: | 28842001 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: würgenippel, Abzweig (Stutzen) (Stahl, unlegiert), Welding-outlet (Stahl, unlegiert), Abgang (Stutzen) (Stahl, unlegiert), Weldolet (Stahl, unlegiert), Sattelstutzen (Stahl, unlegiert) |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 0,54* | € 0,86* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,56* | € 0,89* | | | | | 17 Tage | | | 30 | | € 6,50* | ab € 0,6366* | € 0,8966* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,56525* | € 0,90525* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,5654* | € 0,9054* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|