Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrstutzen RST M25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2374185
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     RSTM25
EAN/GTIN:
     4013902921492
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Rohrstutzen
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
Rohrstutzen zur Aufnahme von glatten Rohren, mit Gegenmutter, Polystyrol, grau, für Rohre mit einem Aussendurchmesser von 25mm Abmessungen: 36 x 32 x 38mm Farbe: grau, Ausführung: offen, Halogenfrei: true, RAL-Nummer: 7035, mit Zugentlastung: false, Werkstoff: Kunststoff, Dichtbereich: 25 mm, Nenndurchmesser: 25 mm, Schutzart (IP): IP54, Für Wandstärke: 1,5...4 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Spelsberg GmbH + Co. KG, Günther
Produkt Typ:
RSTM25
Ident Code:
28842501
Weitere Suchbegriffe: spelsberg kabeleinsteckstutzen, würgenippel, kabelverschraubungen kunststoff, Abzweig (Stutzen) (Stahl, unlegiert), Welding-outlet (Stahl, unlegiert), Abgang (Stutzen) (Stahl, unlegiert), Weldolet (Stahl, unlegiert), Sattelstutzen (Stahl, unlegiert)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,64*
€ 1,06*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,65487*
€ 1,08487*
Lager 6232
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,6603*
€ 1,0903*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,6613*
€ 1,0913*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,6733*
€ 1,1133*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,0903*
€ 1,29746
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,9603*
€ 1,14276
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8703*
€ 1,03566
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8503*
€ 1,01186
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8203*
€ 0,97616
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6603*
€ 0,78576
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.