| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2374523 Herst.-Nr.: 14.582.38 EAN/GTIN: 7611614200668 |
| |
|
| | |
| Quickseal Kabeleinführungstüllen (14.582.38). Farbe: grau, Ausführung: geschlossen, Wasserdicht: true, Halogenfrei: false, Oberflächenschutz: unbehandelt, Gesamtlänge: 21,7 mm, mit Zugentlastung: false, Werkstoff: Gummi, Winkelausführung: false, Geeignet für Kabeldurchmesser: 19...28 mm, Schutzart (IP): IP67, Bohrungsdurchmesser: 40,5 mm, Für Wandstärke: 1...4 mm, Schrumpftechnik: false, Gasdicht: false, Feuerfest: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Kaiser GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 14.582.38 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leitungseinführung, Schieber, Kanaleinführung, Kabel-/Rohrschieber, Einführung, Leitungseinführungsschieber |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | 25 | | € 5,90* | ab € 2,2636* | € 2,9336* | | | | | | 29 Tage | | | 25 | | € 5,90* | ab € 2,2911* | € 2,9711* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 2,25* | € 3,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 73,34* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|