Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung Pg9 Progress EMV d=80-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2375145
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1180.09.100
EAN/GTIN:
     7611614115221
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung metall pg9
kabelverschraubung pg9
kabelverschraubungen metall
Kabelverschraubungen Progress® EMV Messing mit Kontakthülse (1180.09.100). Ausführung: gerade, Halogenfrei: true, Schlagfest: true, Oberflächenschutz: vernickelt, Schlüsselweite: 18 mm, Gewindelänge: 10 mm, Biegeschutz: false, mit Zugentlastung: true, Glasfaserverstärkt: false, Art der Dichtung: Dichtring, Werkstoffgüte: Messing, Einsatztemperatur: -40...100 °C, Gewindeart: PG, Werkstoff: Metall, Flachkabelverschraubung: false, Mehrfach Dichteinsatz: false, mit Gegenmutter: false, Teilbare Verschraubung: false, Geeignet für Kabeldurchmesser: 8...10 mm, Schutzart (IP): IP68, Gewindenennmaß metrisch/PG: 9
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kaiser GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
1180.09.100
Weitere Suchbegriffe: Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 7,5802*
€ 9,5202*
1
€ 5,00*
ab € 7,57*
€ 10,93*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 9,5202*
€ 11,32904
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,5802*
€ 9,02044
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 476,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kaiser
8009.85
ab € 1,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.