Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung Pg42 Progress MS KB d=33-42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2378373
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1800.42.03.410
EAN/GTIN:
     7611614127569
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen metall
kabelverschraubung
kaiser kabelverschraubung
Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Klemmbacken (1800.42.03.410). Ausführung: gerade, Halogenfrei: true, Schlagfest: true, Oberflächenschutz: vernickelt, Schlüsselweite: 55 mm, Gewindelänge: 10 mm, Biegeschutz: false, mit Zugentlastung: true, Glasfaserverstärkt: false, Art der Dichtung: Dichtring, Werkstoffgüte: Messing, Einsatztemperatur: -40...100 °C, Gewindeart: PG, Werkstoff: Metall, Flachkabelverschraubung: false, Mehrfach Dichteinsatz: false, mit Gegenmutter: false, Teilbare Verschraubung: false, Geeignet für Kabeldurchmesser: 33...42 mm, Schutzart (IP): IP68, Gewindenennmaß metrisch/PG: 42
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kaiser GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
1800.42.03.410
Weitere Suchbegriffe: Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 62,9493*
€ 74,5593*
1
€ 5,46*
ab € 62,86*
€ 81,15*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 74,5593*
€ 88,72557
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,9493*
€ 74,90967
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 745,593* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.