Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flanschwinkel Pg29 PA schwarz BxHxT=78x90x55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2378608
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     5540.29
EAN/GTIN:
     7611614051925
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg29 pa
kabelverschraubung pg 29
kabelverschraubung
Flanschwinkel 90° Kunststoff (5540.29). Farbe: schwarz, Ausführung: gerade, Halogenfrei: true, Schlagfest: true, Biegeschutz: false, mit Zugentlastung: false, Glasfaserverstärkt: false, Art der Dichtung: Dichtring, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Einsatztemperatur: -40...110 °C, Gewindeart: PG, Werkstoff: Kunststoff, Flachkabelverschraubung: false, Mehrfach Dichteinsatz: false, mit Gegenmutter: false, Teilbare Verschraubung: false, Schutzart (IP): IP65, Gewindenennmaß metrisch/PG: 29
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kaiser GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
5540.29
Weitere Suchbegriffe: Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 32,9272*
€ 40,6672*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 33,3867*
€ 41,1967*
1
€ 5,46*
ab € 33,03*
€ 44,22*
1
€ 3,90*
ab € 34,00*
€ 45,54*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 40,6672*
€ 48,39397
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,0872*
€ 46,51377
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,9272*
€ 39,18337
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 406,672* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.