Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flanschwinkel Pg36 PA schwarz BxHxT=94x100x66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2378609
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     5540.36
EAN/GTIN:
     7611614051918
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung kunststoff pg36
kabelverschraubung
kaiser kabelverschraubung
Flanschwinkel 90° Kunststoff (5540.36). Farbe: schwarz, Ausführung: gerade, Halogenfrei: true, Schlagfest: true, Biegeschutz: false, mit Zugentlastung: false, Glasfaserverstärkt: false, Art der Dichtung: Dichtring, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Einsatztemperatur: -40...110 °C, Gewindeart: PG, Werkstoff: Kunststoff, Flachkabelverschraubung: false, Mehrfach Dichteinsatz: false, mit Gegenmutter: false, Teilbare Verschraubung: false, Schutzart (IP): IP65, Gewindenennmaß metrisch/PG: 36
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kaiser GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
5540.36
Weitere Suchbegriffe: Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 51,9948*
€ 63,7648*
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 52,6597*
€ 64,4597*
1
€ 5,46*
ab € 51,90*
€ 67,29*
1
Frei Haus
ab € 53,48*
€ 69,34*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 63,7648*
€ 75,88011
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,9148*
€ 72,48861
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,9948*
€ 61,87381
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 318,824* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.