| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2378858 Herst.-Nr.: 353/8G.07 EAN/GTIN: 7611614038742 |
| |
|
| | |
| Adapter Messing (353/8G.07). Einsatztemperatur: -40°C / +100°C | Produktart: Adapter Vernickelt: true, Werkstoff: Messing, Gewindemaß in Zoll Außengewinde: 3/8 Zoll, Gewindeart Innengewinde: PG, Gewindeart Außengewinde: Gasrohrgewinde, Gewindemaß PG Innengewinde: 7 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Kaiser GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 353/8G.07 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reduzierstück, reduziernippel messing, reduktion, Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile) |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | 50 | | € 5,90* | ab € 6,5262* | € 8,0662* | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 6,52* | € 9,09* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 7,39* | € 10,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 403,31* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|