| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2378957 Herst.-Nr.: 3600.36.50 EAN/GTIN: 7611614122106 |
| |
|
| | |
| Adapter Messing (3600.36.50). Vernickelt: true, Werkstoff: Messing, Gewindemaß Innengewinde (metrisch): 50, Gewindeart Innengewinde: metrisch, Gewindeart Außengewinde: PG, Gewindemaß PG Außengewinde: 36 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Kaiser GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 3600.36.50 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: adapter kabelverschraubung, Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile) |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 10,3375* | € 13,2475* | | | | Lager 6232 | | | | 10 | | € 5,90* | ab € 11,8578* | € 15,1178* | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 11,54832* | € 16,55832* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 11,56* | € 16,57* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 13,15* | € 18,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 151,178* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|