Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter M16x1,5mm Messing vernickelt Sechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2379296
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     8300.17
EAN/GTIN:
     7611614148502
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter m16 metall
gegenmutter
Gegenmuttern Messing, dicke Ausführung (8300.17). Farbe: sonstige, Halogenfrei: false, Oberflächenschutz: vernickelt, Glasfaserverstärkt: false, Werkstoffgüte: Messing, Gewindeart: metrisch, Werkstoff: Metall, Gewindesteigung: 1,5 mm, Gewindenennmaß metrisch/PG: 16
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kaiser GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
8300.17
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter m16, Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 2,813*
€ 3,543*
1
€ 5,46*
ab € 2,79*
€ 4,25*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,543*
€ 4,21617
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,813*
€ 3,34747
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 177,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.