Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter M40x1,5 Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2379302
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     8300.40
EAN/GTIN:
     7611614148540
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter m40 metall
gegenmutter
Gegenmuttern Messing, dicke Ausführung (8300.40). Farbe: sonstige, Halogenfrei: false, Oberflächenschutz: vernickelt, Glasfaserverstärkt: false, Werkstoffgüte: Messing, Gewindeart: metrisch, Werkstoff: Metall, Gewindesteigung: 1,5 mm, Gewindenennmaß metrisch/PG: 40
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kaiser GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
8300.40
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter m40, Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 6,4433*
€ 8,1233*
1
€ 5,46*
ab € 6,43*
€ 9,23*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 8,1233*
€ 9,66673
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,4433*
€ 7,66753
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 406,165* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.