Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlusszapfen M10x1.5 Messing Ni


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2379315
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     8710.11.08
EAN/GTIN:
     7611614123653
Suchbegriffe:
MS-Verschlussschraube
Messing-Verschlussschraube
Verschlussschrauben ohne DIN
ms-verschlussschraube m10
Verschlussschraube Messing (8710.11.08). Halogenfrei: false, Schlagfest: true, Oberflächenschutz: vernickelt, Glasfaserverstärkt: false, Werkstoffgüte: Messing, Einsatztemperatur: -40...100 °C, Gewindeart: metrisch, Werkstoff: Metall, Gewindesteigung: 1,5 mm, Gewindenennmaß metrisch/PG: 10
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kaiser GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
8710.11.08
Weitere Suchbegriffe: verschlussschrauben ohne din, Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 2,2533*
€ 2,8233*
1
€ 5,46*
ab € 2,24*
€ 3,37*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,8233*
€ 3,35973
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,2533*
€ 2,68143
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 141,165* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.