Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse Halox-O Gehäuse für Kernbohrungen in Massivdecken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2379882
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1290-30
EAN/GTIN:
     4013456336667
Suchbegriffe:
Beton Einbaugehäuse
beton einbaugehäuse kaiser
beton einbaugehäuse
HaloX® Gehäuse für Kernbohrungen in Massivdecken (1290-30). HaloX® Beton-Einbaugehäuse für Beton-Massivdecken kann in vorhandene und nachträglich eingebrachte Kernbohrungen eingesetzt werden. Einbaudurchmesser Leuchte / Lautsprecher: 0-100 mm | Installationsart: Nachträglicher Einbau in Massivdecken | Tiefe inkl. Frontteil: 133 mm | Anwendungsgebiet: NV- und HV-Leuchten | Anwendungsgebiet: Lautsprecher Anwendung: für Ortbeton, Werkstoff: Kunststoff, Geeignet für HV-Leuchten: true, Geeignet für NV-Leuchten: true, Max. Leuchtendurchmesser: 130 mm, Geeignet für LED-Leuchten: true, Einbauhöhe/-tiefe: 133 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kaiser GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
1290-30
Weitere Suchbegriffe: Verteilerdose
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 6,47998*
€ 9,23998*
2 Tage
15
1
€ 4,95*
ab € 6,60*
€ 9,41*
1
€ 5,00*
ab € 6,77*
€ 9,66*
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 6,7907*
€ 9,6907*
Lager 6232
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 7,7888*
€ 10,0388*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,0388*
€ 11,94617
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,5788*
€ 11,39877
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,7888*
€ 9,26867
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 100,388* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kaiser
1281-50
ab € 9,14944*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.