Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker 5-polig schwarz 2x0,5-4mm² m.Zugentlastung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2380662
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     770-115
EAN/GTIN:
     4044918254441
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leuchtenklemme
Stecker; mit Zugentlastungsgehäuse; 5-polig; Kod. A; 4,00 mm²; schwarz Breite: 54,6 mm, Ausführung: Stecker, Halogenfrei: false, Höhe: 17 mm, Anschlussart: Federzuganschluss, Art der Verriegelung: separat, Bemessungsstrom: 25 A, Bemessungsspannung: 400 V, mit Zugentlastung: true, Polzahl: 5, Länge: 76 mm, Werkstoff des Gehäuses: Polyamid (PA), Kabeldurchmesser: 9...13 mm, Oberflächenbehandlung Kontakte: verzinnt, Verschmutzungsgrad: 3, Mechanische Codierung: true, Bemessungsstoßspannung: 6 kV, Durchgangswiderstand: 1 mOhm, Kontaktmaterial: CuSn, Schutzart (IP): IP20, Anzahl der Anschlüsse je Pol: 2, Farbe der Codierung/Kontakteinsatz: schwarz, Brandlast: 0,18778 kWh, Anschlussquerschnitt (feindrähtig): 0,5...4 mm², Anschlussquerschnitt (eindrähtig): 0,5...4 mm², Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil: 85 °C, Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung: 105 °C Farbe: schwarz Ausführung: 5polig, Stecker *, mit Zugentlastungsgehäuse
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
770-115
Ident Code:
7700115
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,5548*
€ 4,3848*
23 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,63*
€ 4,46*
Lager 6232
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,7236*
€ 4,5736*
19 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,7809*
€ 4,7071*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 3,31*
€ 4,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,5736*
€ 5,44258
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,1736*
€ 4,96658
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,7236*
€ 4,43108
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 114,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-105
ab € 3,58*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-121
ab € 0,17*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-100
ab € 4,00*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-401
ab € 0,07079*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.